WDU4-271 ワークドライビングセンター 二村機器 06808575

WDU4-271 ワークドライビングセンター 二村機器 06808575
WDU4-271 ワークドライビングセンター 二村機器 06808575
WDU4-271 ワークドライビングセンター 二村機器 06808575
WDU4-271 ワークドライビングセンター 二村機器 06808575

ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本シャンク径(MT)4寸法C1(mm)-寸法L(mm)181注文コード06808575品番WDU4-271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。

型式HD (油圧)回転方向Rシャンク径(MT)4外径HD-27ワーク径Φ(mm)27~45寸法A(mm)27寸法A1(mm)-寸法B(mm)59寸法C(mm)106寸法C1(mm)-寸法D(mm)58寸法d(mm)10寸法E(mm)16寸法G(mm)79寸法L1(mm)6寸法L(mm)181寸法F(mm)6爪数4振れ精度TIR0.01 (最大)許容スラスト推力(Kg)800寸法D1(mm)42寸法L2(mm)20寸法L3(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする