二村機器
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
15
10
12
15
18
20
25
30
40
50
シャンク径(MT)
3-DK15
3-DK10
3-DK12
3-DK15
3-DK18
3-DK20
4-DK10
4-DK12
4-DK15
4-DK18
4-DK20
4-DK25
4-DK30
4-DK40
4-DK50
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06809345
品番
WDK3-150
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。
両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。
加工物の着脱がワンタッチで出来ます。
抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途
歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
84
寸法D(mm)
49
寸法D1(mm)
28.5
寸法E(mm)
9
寸法L(mm)
157
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
36
寸法l1(mm)
10
型式
DK (爪固定)
振れ精度
TIR0.01 (最大)
シャンク径(MT)
3-DK15