曜日別特売
WDK4-180 ワークドライビングセンター 二村機器 06809372

WDK4-180 ワークドライビングセンター 二村機器 06809372
WDK4-180 ワークドライビングセンター 二村機器 06809372

ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)18
シャンク径(MT)4-DK18
内容量1本注文コード06809372品番WDK4-180
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。
両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。
加工物の着脱がワンタッチで出来ます。
抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。

用途
歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。
寸法A(mm)18寸法B(mm)28寸法C(mm)103寸法D(mm)49寸法D1(mm)28.5寸法E(mm)10寸法L(mm)177寸法d(mm)10寸法l(mm)36寸法l1(mm)10型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)シャンク径(MT)4-DK18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする