- 用途
- 田んぼのあぜや畑などの草刈、緑地管理作業など
- 付属品
- 標準:チップソー10"(255×40P)/ジズライザー
- 仕様
- 【周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値】5.2(m/s2)、【排出ガス規制】3次規制適合、【スロットルレバー】ツインスロットル
- 質量(kg)
- 4.2
- 燃料混合比
- 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
- 始動方法
- 軽1 リコイルスターター方式
- 点火プラグ
- NGK BPMR8Y
- 排気量(cc)
- 25.4
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- 178×24×25
- 燃料タンク容量(cc)
- 700