ZLC3-001 レースセンター 二村機器 06810413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZLC3-001 レースセンター 二村機器 06810413
ZLC3-001 レースセンター 二村機器 06810413

レースセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.3寸法L(mm)125注文コード06810413品番ZLC3-001
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

各種機械、円筒研削盤に使用できます。

型式超硬付MTNo.3寸法D(mm)23.825寸法D1(mm)24.1寸法L(mm)125寸法L2(mm)81寸法L3(mm)86寸法L4(mm)39超硬径(mm)10振れ精度TIR0.005 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする