※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
レースセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
MT
No.5
寸法L(mm)
200
注文コード
06810431
品番
ZLC5-001
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式
超硬付
MT
No.5
寸法D(mm)
44.399
寸法D1(mm)
44.7
寸法L(mm)
200
寸法L2(mm)
129.5
寸法L3(mm)
136
寸法L4(mm)
64
超硬径(mm)
18
振れ精度
TIR0.005 (最大)