ZLC6-001 レースセンター 二村機器 06810447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZLC6-001 レースセンター 二村機器 06810447
ZLC6-001 レースセンター 二村機器 06810447

レースセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.6寸法L(mm)270注文コード06810447品番ZLC6-001
参考基準価格(税別)¥114,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

各種機械、円筒研削盤に使用できます。

型式超硬付MTNo.6寸法D(mm)63.348寸法D1(mm)63.8寸法L(mm)270寸法L2(mm)182寸法L3(mm)190寸法L4(mm)80超硬径(mm)30振れ精度TIR0.005 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする