曜日別特売
DS-17Z ドッチーモ超硬ホルソー(SDSタイプフルセット)片刃仕様 ハウスビーエム 06811748

代表画像

ドッチーモ超硬ホルソー(SDSタイプフルセット)片刃仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番379-2618
内容量1本注文コード06811748品番DS-17Z
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

替刃式ホルソーで経済的です。ワンタッチ替刃方式でくず取りも楽々です。厚さ12mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄、アルミ板等への穴あけ作業に使います。

用途
被削材:厚さ12mm迄のステンレス板、鉄板。用途(最適◎):薄鉄板(4・5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、ステンレス板用途(良好
):薄鉄板(3・2mm迄)、アルミ板、窯業系サイディング、金属系サイディング、塩ビ板、塩ビパイプ、FRP、人造大理石、ホーロー、プラ排水マス、樹脂板
トラスコ品番
379-2618
全長(mm)
147

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする