曜日別特売

アンダーカットアンカーロングスリーブタイプ拡底式 FZA-D ステンレス製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
06811827
品番
60658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

E形トルクスねじ用のソケットでインパクトレンチで使用できます。

用途
E型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
仕様
欧州技術認証ETA-98/0004:欧州耐震カテゴリー:C1(M10.M12.M16)
トラスコ品番
248-2433
全長(mm)
126
下穴径(Φmm)
14
ドリル径(Φmm)
14
埋め込み深さ(mm)
有効:100
最大取付物厚さ(mm)
40
最大引張荷重(kN)
31.4
剪断最大荷重(kN)
33.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする