フィッシャージャパン
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/5 K (10X70) ZP (50本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本×50本)
注文コード
06813358
品番
560922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
用途
コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。
トラスコ品番
531-8331
材質
スチール
全長(mm)
71
規格
欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り
下穴径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
31
ドリル径(Φmm)
10
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
二面幅(mm)
17
埋め込み深さ(mm)
有効:40
最大取付物厚さ(mm)
5
最大引張荷重(kN)
15.8
剪断最大荷重(kN)
17
穿孔深さ(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工トルク(N・m)
30