曜日別特売

クリーンダストカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・仕様・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
161-9207
仕様
ダスト取付用軸付
注文コード
06813419
品番
CDC-3
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

穴あけ作業時の粉塵をほぼシャットアウトします。

用途
穴あけ作業時の切削粉受けカバーとして。
トラスコ品番
161-9207
仕様
ダスト取付用軸付
材質
本体:樹脂
適合寸法(mm)
コア:22~80
注意
※ハンマーコアドリルには取り付け不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする