ドラゴンダイヤモンドコアドリル(フルセット)
ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。
- 用途
- 物の吊り下げ、引っ掛けとして。
- トラスコ品番
- 153-0337
- 適合機種
- 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- セット内容
- カッター 、センターピン、シャンク
- 材質
- 刃先:工業用ダイヤモンド
- 全長(mm)
- 330
- 被削材
- 鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
- 有効長(mm)
- 150
- 刃厚(mm)
- 3.5
- 適合材
- 鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
- カッター
- センターピン
- 内容量
- 1箱(10パック×6個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
コアドリル の新着商品
カテゴリ











![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-04.jpg)