ハウスビーエム
セーバーソー解体木工・ALC用(5枚入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
06814146
品番
5TBS-100
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。5山と7.5山のコンビネーション刃を採用。チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。木材、釘入り木材、塩ビ材ALCに最適です。
用途
木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。
トラスコ品番
222-0903
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
100
使用電動機
セーバーソー、レシプロソー
有効刃長(mm)
80
注意
※ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。