曜日別特売

インパクトスクリューアンカー

インパクトスクリューアンカー - サンコーテクノ
長さ(mm)
700~10000
伸長率(%)
0.5
最小プーリ径(mm)
【順曲げ】フィンガー25mm/スカイバー50mm 【逆曲げ】フィンガー30mm/スカイバー50mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1箱(25本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06174836ISA-1075
¥4,875
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする