セーバーソー解体木工・ALC用(5枚入)
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。5山と7.5山のコンビネーション刃を採用。チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。木材、釘入り木材、塩ビ材ALCに最適です。
- 用途
- 木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。
- トラスコ品番
- 222-0903
- 厚さ(mm)
- 1.3
- 全長(mm)
- 100
- 使用電動機
- セーバーソー、レシプロソー
- 有効刃長(mm)
- 80
- 内容量
- 1パック(5枚)
注意
※ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ









