FZA 22×125 M16 D/25 (10本入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
06814792
品番
60663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。

用途
機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。
仕様
欧州技術認証ETA-98/0004:欧州耐震カテゴリー:C1(M10.M12.M16)
トラスコ品番
248-2442
全長(mm)
156
下穴径(Φmm)
22
ドリル径(Φmm)
22
埋め込み深さ(mm)
有効:125
最大取付物厚さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
67.5
剪断最大荷重(kN)
85.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用工具が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする