曜日別特売
560916 ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/10 (8X70) ZP (50本入) フィッシャージャパン 06815212

560916 ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/10 (8X70) ZP (50本入) フィッシャージャパン 06815212
560916 ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/10 (8X70) ZP (50本入) フィッシャージャパン 06815212

ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/10 (8X70) ZP (50本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(50本×50本)
注文コード
06815212
品番
560916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。
トラスコ品番
531-8318
材質
スチール
全長(mm)
71
規格
欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
39
ドリル径(Φmm)
8
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
二面幅(mm)
13
埋め込み深さ(mm)
有効:40
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
16.1
剪断最大荷重(kN)
11
穿孔深さ(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工トルク(N・m)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする