フィッシャージャパン
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/20 (12X114) ZP (20本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本×20本)
注文コード
06816612
品番
560934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
用途
コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。
トラスコ品番
531-8325
材質
スチール
全長(mm)
116
規格
欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
69
ドリル径(Φmm)
12
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
二面幅(mm)
19
埋め込み深さ(mm)
有効:65
最大取付物厚さ(mm)
20
最大引張荷重(kN)
35.7
剪断最大荷重(kN)
25
穿孔深さ(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工トルク(N・m)
50