バイメタルプラマスホルソー(回転用) VU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は刃径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃径(mm)
95
注文コード
06817269
品番
VU-75P
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。

用途
排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に。
トラスコ品番
716-2350
刃径(mm)
95
全長(mm)
120
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする