LVS2T 4.0X30 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818095

LVS2T 4.0X30 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818095
LVS2T 4.0X30 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818095

2枚刃ロング刃エンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)30
全長(mm)70
内容量1本注文コード06818095品番LVS2T 4.0X30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
刃長(mm)30全長(mm)70材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06818113
2011-05-12
用途: 樹脂の深彫り。

Roland社のMDX-20に最適。シャンクがφ6で標準のスピンドルに取付けでき、樹脂や木材などの深彫りにうってつけと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする