S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(mm)
40
30
40
50
60
全長(mm)
85
105
75
85
95
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06818612
品番
LVS2T 8.0X40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
全長(mm)
85
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります