LVS2T 10.0X50 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818901

LVS2T 10.0X50 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818901
LVS2T 10.0X50 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818901

2枚刃ロング刃エンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)50
全長(mm)100
内容量1本注文コード06818901品番LVS2T 10.0X50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
刃長(mm)50全長(mm)100材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06818917
2020-03-29
用途: 金属材料の溝切り

堅牢な商品であり、深い溝切りにも難無く対応してくれるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする