乾式低圧進相コンデンサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06819552
品番
BY201750TC3
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

乾式・樹脂ケース入り・保安機構付きで高い信頼性を実現。
DINレール(35mm幅)へのワンタッチ取付に対応し、底面・背面の双方向取付が選択可能。
従来品比で体積約40%削減、設置面積を最大50%削減(底面取付時)。
外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また、接地工事も不要
併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっており、盤内スペースが有効利用可能。
接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造。
コンデンサは密着取り付けが可能なため、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースの縮小が可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする