磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET
模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。
- 色
- ホワイト
- 電源
- CR927 3Vボタン電池(別売り)
- 本体寸法(mm)
- 11×11×5(突起物除く)
- 消費電力(mA)
- 約20
- 点灯方式
- パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)
- LED
- 1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)
- リード線
- 細さ:0.25mm、長さ:約200mm
- LED使用数(個)
- 2灯もしくは3灯
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
































