S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
22
25
28
シャンク径(Φmm)
20
20
25
刃長(mm)
100
100
130
160
200
60
80
全長(mm)
175
135
140
155
160
175
180
205
210
235
240
275
280
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06820186
品番
LVS2T 20.0X100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
100
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります