S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
22
20
22
25
28
シャンク径(Φmm)
20
20
25
刃長(mm)
80
100
130
160
200
60
80
全長(mm)
155
135
140
155
160
175
180
205
210
235
240
275
280
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06820317
品番
LVS2T 22.0X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,550
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
80
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります