S&K(三興製作所)
4枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
刃長(mm)
40
100
30
40
50
60
80
全長(mm)
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
165
80
90
95
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06821577
品番
LVS4T 10.0X40
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
40
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
公差(mm)
+0.03~0
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります