S&K(三興製作所)
4枚刃ロング刃エンドミル
(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
22
20
22
25
28
シャンク径(Φmm)
20
20
25
刃長(mm)
160
100
130
160
200
60
80
全長(mm)
235
135
140
155
160
175
180
205
210
235
240
275
280
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06822094
品番
LVS4T 22.0X160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,640
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
160
全長(mm)
235
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
+0.03~0
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります