小型窒素ガス発生装置 キャリアガス、不活性ガス ASNシリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
4-7913-03
注文コード
06822099
品番
ASN-320CP
参考基準価格(税別)¥648,000販売価格(税込)¥712,690
販売価格(税別)
¥647,900

オイルフリーコンプレッサー内蔵:高寿命かつ消費電力の少ない低振動・低騒音。
超小型電磁弁ユニット採用:電磁弁を小型化することにより、メンテナンス性が向上。
酸素濃度計 標準搭載:酸素濃度を連続モニタリングし、窒素濃度に変換表示し、ガス流量をデジタル表示します。
研究実験、分析装置におけるキャリアガス用としてご使用できます。
取扱いに危険が伴う高圧ガスボンベの代替として適しています。
酸素濃度センサー・電子流量センサーを内蔵。常に運転状況を表示し、コンプレッサー異常時は安全に停止します。
安全装置として、サーキットプロテクタを搭載しています。
最適なPSA方式を採用し、大気から電源のみで高純度窒素ガスを生成します。
主な用途:不活性ガスの活用
主な用途:変質防止として、窒素の活用
主な用途:予備実験での安定供給(継続)
主な用途:培養装置、バイオリアクターへの供給など
主な用途:食料品の鮮度保持、パッケージ食品の酸化防止および酸化防止用雰囲気ガス
主な用途:培養装置、バイオリアクターへの供給など

最大吐出圧力(MPa)
0.4
アズワン品番
4-7913-03
純度(%)
99.9 vol%
ガス発生量(NL/min)
3
寸法(mm)
360×450×440
質量(kg)
35
消費電力(W)
400
電源
AC100V (50/60Hz) 3Pプラグ 電源コード(1.5m)
制御方式
PLC制御
表示
【濃度】窒素ガス純度を表示(99%~99.999%)※表示桁数:5桁
センサー
酸素濃度センサー、電子流量センサー
ドレン排出口径
Rc 1/8 (削除)
騒音レベル(dB(A))
50
出口口径
【窒素ガス】Rc 1/4
注意
※濃度(純度)は、N2(窒素)+Ar(アルゴン)の値です。 表示は5桁表示です。
※発生量は、装置が温度20℃、湿度60%rhの環境条件下において、0℃、大気圧に換算した値です。
※記載の発生量は温度20℃、湿度60%rhの環境条件下において、フィルター等が、目詰まりしていない状態での最大発生量であり、温度湿度条件などが異なる場合、発生量は減少いたします。
※医療用途にはご使用できません。
※流量表示は、酸素濃度センサーへのサンプル流量を含みます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする