フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 上部摺合せ
クロマト管の上部のみ摺合せになります。
内容量
1個
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
10
15
20
25
30
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
型番
プラグ
胴長さ(mm)
TS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088741
NR0435-004
20
PKS-2030
13.5
300
上部:19/38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
05089136
NR0435-006
25
PKS-2550
16
500
上部:29/32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
05089328
NR0435-002
15
PKS-1530
13.5
300
上部:15/25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
05089739
NR0435-001
10
PKS-1030
13.5
300
上部:15/25
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
05090272
NR0435-007
30
PKS-3050
16
500
上部:29/32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
05090281
NR0435-005
20
PKS-2050
13.5
500
上部:19/38
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
05090448
NR0435-003
15
PKS-1550
13.5
500
上部:15/25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100