S&K(三興製作所)
Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.5
10.5
11.5
12.5
14.5
16.5
17.5
18.5
20.4
22.4
24.4
27.2
28.2
33.2
38.2
43.2
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
20
20
25
全長(mm)
95
115
95
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823293
品番
OE S9
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
95
刃径(Φmm)
11.5
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
呼び寸法
S9
刃幅(mm)
1.75
最大切削深さ(mm)
2
公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30