S&K(三興製作所)
Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22.4
10.5
11.5
12.5
14.5
16.5
17.5
18.5
20.4
22.4
24.4
27.2
28.2
33.2
38.2
43.2
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
25
20
25
全長(mm)
115
115
95
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823363
品番
OE S20
参考基準価格(税別)
¥31,330
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
115
刃径(Φmm)
22.4
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
呼び寸法
S20
刃幅(mm)
1.75
最大切削深さ(mm)
5
公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30