S&K(三興製作所)
Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
43.2
10.5
11.5
12.5
14.5
16.5
17.5
18.5
20.4
22.4
24.4
27.2
28.2
33.2
38.2
43.2
シャンク径(Φmm)
32
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
25
20
25
全長(mm)
115
115
95
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823424
品番
OE S40
参考基準価格(税別)
¥89,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全長(mm)
115
刃径(Φmm)
43.2
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
呼び寸法
S40
刃幅(mm)
2.4
最大切削深さ(mm)
7
公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30