S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
29
29
29
28
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
3
32
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
32
6
8
刃長(mm)
38
10
12
15
20
25
26
30
32
35
38
40
42
全長(mm)
140
110
115
140
160
50
60
70
90
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06825131
品番
SA-GCX 29.0
参考基準価格(税別)
¥231,620
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
剛性に優れ、高速加工に最適です。
たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。
6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
38
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
6
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
45
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります