S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
10
12
16
18
20
25
30
6
8
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
32
12
16
20
24
32
36
40
50
55
全長(mm)
140
100
110
140
160
180
200
80
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06825497
品番
SA-GCXLS 16.0X12
参考基準価格(税別)
¥73,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。
深い部分の加工が可能です。
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
12
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
6
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
45