SA-GCXLS 20.0X16 SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06825524

SA-GCXLS 20.0X16 SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06825524
SA-GCXLS 20.0X16 SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06825524

SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)40
全長(mm)160
内容量1本注文コード06825524品番SA-GCXLS 20.0X16
参考基準価格(税別)¥109,140販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

SAGCXのロングシャンクエンドミルです。
深い部分の加工が可能です。

刃径(Φmm)20刃長(mm)40全長(mm)160シャンク径(Φmm)16材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする