S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
06826041
品番
SA-GVR2T 6X0.5R
参考基準価格(税別)
¥14,560
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。
コーナ欠け防止にも活用できます。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
寸法R(mm)
0.5
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
+0.04~0