SA-GVR2T 20X2.0R SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 06826242

SA-GVR2T 20X2.0R SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 06826242
SA-GVR2T 20X2.0R SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 06826242

SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)20注文コード06826242品番SA-GVR2T 20X2.0R
参考基準価格(税別)¥103,820販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

コーナR加工や曲面切削加工に最適です。
コーナ欠け防止にも活用できます。

刃径(Φmm)20刃長(mm)45全長(mm)115シャンク径(Φmm)20寸法R(mm)2材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする