S&K(三興製作所)
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
29
29
29
26
27
28
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
31
32
35
37
38
39
40
43
46
先端径(mm)
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
32
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06827387
品番
S-CRC 9.0R
参考基準価格(税別)
¥38,420
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施しております。
R面取り加工専用のカッタです。
全長(mm)
85
刃数
4
刃径(Φmm)
29
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
先端径(mm)
9
表面処理
Sコーティング
寸法R(mm)
9
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります