曜日別特売
SUSα 17.0 ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所) 06831246

SUSα 17.0 ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所) 06831246
SUSα 17.0 ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所) 06831246
SUSα 17.0 ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所) 06831246

ステンレス溝加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)17
17
15
16
18
10
10.5
11
11.5
12
13
14
19
20
22
25
28
3
3.5
30
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)40
刃数3
内容量1本注文コード06831246品番SUSα 17.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,640販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径(Φmm)17刃長(mm)40全長(mm)125シャンク径(Φmm)16刃数3材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする