S&K(三興製作所)
Sコーティングαニックハードタイプエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
9
9
8.5
9.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
15
8
10
12
15
18
22
25
30
35
45
50
55
60
65
75
刃数
4
4
6
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06831684
品番
S-αH 9.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
表面処理
S(TiCN)コーティング
首長(mm)
7
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。