曜日別特売
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829

KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829
KHM5061K ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器) 06831829

ハイブリッド式加湿器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831829
品番
KHM5061K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ファブリック素材のインテリア加湿器
超音波×加熱のハイブリッド式。
吹出口は吹出ノズルに付け替え可能
目標湿度設定可能、オフタイマー搭載、ヒーター入切可能
抗菌カートリッジ搭載

付属品
抗菌カートリッジ、吹出ノズル、アロマ用フェルト
幅(mm)
280
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
355
奥行(mm)
160
消費電力
98W
定格加湿能力(mL/H)
500ml/h
連続加湿時間(時間)
約8(ターボ運転時)
タンク容量
約4L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする