曜日別特売
22-5370-51 BUSITOOL LAZOOL ブリーフケース ウノフク 06832696

本体

BUSITOOL LAZOOL ブリーフケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06832696
品番
22-5370-51
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

シンプルで洗練されたデザインに、柔らかな質感の合皮が上品な高級感を演出するビジネスブリーフ。13インチまでのPCやB4ファイルに対応し、通勤や営業シーンで活躍します。前面ポケットや内装の複数ポケットで荷物を整理しやすく、必要なものをスマートに収納可能。手持ちとショルダーの2WAY仕様で使い勝手も抜群です。程よいサイズ感で持ちやすく、機能性と品格を兼ね備えた大人のためのブリーフケースです。

用途
通勤・出張などに。
色
キャメル
材質
合成皮革
質量(g)
約970
ポケット数
前面:オープンポケット(内装:スマホポケット、オープンポケット)、本体内装:オープンポケット×2、ノートPC収納ポケット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×8×29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする