2WAYブリーフケース B4ファイル対応
就活や新社会人におススメのベーシックでシンプルな黒の2WAYブリーフケース。
B4ファイルが収納でき、通勤や営業にご使用いただけます。
面接や営業の訪問先でもしっかり自立。
内外に小物が収納できるポケットも数種あり、整理できます。
- 付属品
- PVC
- 仕様
- 【本体スペック】本体内部:オープンポケット×3、正面:ファスナーポケット(内部:オープンポケット×2)、背面:マグホック留めポケット、底面:底鋲、着脱式ショルダーベルト付き
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 710
- 寸法(cm)
- 横42×高さ30×マチ幅10
- 生地
- 本体:1680Dポリエステル、内装:ポリエステルPU
- 収納の目安
- B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ































