曜日別特売

2WAY大開きブリーフケース

2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON2WAY大開きブリーフケース - HAMILTON

就活や新社会人におススメのベーシックでシンプルな黒の2WAYブリーフケース。
通勤や営業に最適で、面接や営業の訪問先でもしっかり自立。
側面の下方まで大きく開き、中が見やすく取り出しやすい。
内外に小物が収納できるポケットも数種あり、整理できます。

付属品
PVC
仕様
【本体スペック】本体内部:オープンポケット×3、正面:マグホック留めポケット(内部:オープンポケット×2)、底面:底鋲、着脱式ショルダーベルト付き
色
クロ
生地
本体:1680Dポリエステル、内装:ポリエステルPU
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26579-01 057639180576391826579-01740横42×高さ30×マチ幅10B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
26581-01 057639790576397926581-01680横39×高さ28×マチ幅9A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする