曜日別特売
22-5362-10 KIITOS2 ブリーフケース ウノフク 06832791

本体

KIITOS2 ブリーフケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06832791
品番
22-5362-10
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

毎日の通勤から出張まで、ビジネスパーソンの強い味方になるスタイリッシュなブリーフケースです。B4サイズの書類が収納可能。機能的な2WAY仕様で手持ちとしてはもちろん、付属のショルダーストラップを取り付ければ、荷物が重い日やハンズフリーで移動したい時にも便利です。シンプルで飽きのこないデザインは、スーツスタイルはもちろん、ビジネスカジュアルにもマッチ。機能性と実用性を兼ね備えた、毎日使いたくなるビジネスバッグです。

用途
通勤・出張などに。
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
約700
ポケット数
前面:ファスナーポケット(内:オープンポケット×2、ペン×3)×1、内部:オープンポケット×2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×10×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする