曜日別特売
TNS-85F 包丁殺菌庫 タニコー 06839166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

包丁殺菌庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個消費電力(W)295トラスコ品番102-4242注文コード06839166品番TNS-85F
参考基準価格(税別)¥417,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800
トラスコ品番102-4242高さ(mm)1550奥行(mm)600間口(mm)850電源(V)1Φ100消費電力(W)295
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする