S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06839761
品番
VS2T 39.0
参考基準価格(税別)
¥53,350
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
39
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30