S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
55
50
55
刃長(mm)
80
75
80
全長(mm)
175
170
175
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840267
品番
VS2T 55.0X32
参考基準価格(税別)
¥114,780
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
55
刃長(mm)
80
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります