S&K(三興製作所)
4枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
シャンク径(Φmm)
12
12
16
20
刃長(mm)
30
30
35
40
45
全長(mm)
85
100
110
115
85
90
95
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840434
品番
VS4T 11.5
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります